NEXANS - Liitin - LIITÄNTÄ 48 KAAPELILLE (1-2mm)

Nexans  Sweden Ab
KopioiKopioi
NEXANS - Liitin - LIITÄNTÄ 48 KAAPELILLE (1-2mm)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Halkaisija - 0...2 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kiinnitystapa - ruuvaus

  • Kaapelien/putkien lukumäärä - 48

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330000107809

Sähkönumero

7212693

Toimittajan tuotenumero

30787109-000-00

Tukkuerä

1

Halkaisija:

0...2 mm

Materiaali:

teräs

Kiinnitystapa:

ruuvaus

Kaapelien/putkien lukumäärä:

48

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Halogeeniton:

kyllä

Etäisyys seinästä:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Sopii palonkestäville alueille:

kyllä

Väri:

muu

Muovipinnoitettu:

ei

LIITÄNTÄ 48 KAAPELILLE (1-2mm) NS2/NS4



NS2- ja NS4-jatkoskoteloita täydennetään erilaisilla lisävarusteilla suoritettavan asennuksen mukaan.

NEXANS -tuote

Tutustu NEXANS-sarjaan