NEXANS - Merkinantokaapeli-HF EQQYB - KLM HF Easy 2x2x1 Kk500 Dca

Nexans  Sweden Ab
KopioiKopioi
NEXANS - Merkinantokaapeli-HF EQQYB - KLM HF Easy 2x2x1 Kk500 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.79 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 4

  • Kertauksen tyyppi - nippu

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

736 Kg CO₂-eq/Km

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

7330000125148

Sähkönumero

0235709

Toimittajan tuotenumero

17490298-803-05

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.79 mm²

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

4

Kertauksen tyyppi:

nippu

Ulkovaipan väri:

punainen

Johdinmateriaali:

kupari

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...70 °C

Nimellisimpedanssi:

90 Ohm

Kerrattujen elementtien lukumäärä:

2

Jyrsijäsuojattu:

ei

Parikertaus:

ei

Johtimen halkaisija:

1 mm

Yhteinen suoja:

ei ole

Pitkittäinen vedenesto:

ei

Maakaapeli:

ei

Poikittainen vedenesto:

ei

Johtimen pinta:

paljas

Parisuojaus:

ei ole

Johdintunniste:

väri

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Johdineriste:

polyolefiini

Suojavaippa:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a2

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

9.3 mm

Paino:

82 kg/km

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

75 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-10...50 °C

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Soveltuu puhelinkaapeliksi:

ei

Soveltuu datakaapeliksi:

ei

Soveltuu signaalikaapeliksi:

kyllä

Vaippakerrosten määrä:

1

Soveltuu käytettäväksi hälytyskaapelina:

kyllä

Maadoituslanka:

ei

Repäisynauha:

kyllä

Nimellisjännite U:

100 V

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

EQQYB Easy 2x2x1 500m K.k LSZH Dcas2d2a2