NEXANS - Telekaapeli-HF sisä - ALSECURE EQQXB 1X4X1,0 K500

Nexans  Sweden Ab
KopioiKopioi
NEXANS - Telekaapeli-HF sisä - ALSECURE EQQXB 1X4X1,0 K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.78 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 4

  • Kertauksen tyyppi - nippu

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

343 Kg CO₂-eq/Km

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

7330000155756

Sähkönumero

0235792

Toimittajan tuotenumero

17546071-803-05

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.78 mm²

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

4

Kertauksen tyyppi:

nippu

Ulkovaipan väri:

punainen

Johdinmateriaali:

kupari

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...70 °C

Kerrattujen elementtien lukumäärä:

1

Jyrsijäsuojattu:

ei

Parikertaus:

ei

Johtimen halkaisija:

1 mm

Yhteinen suoja:

ei ole

Pitkittäinen vedenesto:

ei

Maakaapeli:

ei

Poikittainen vedenesto:

ei

Johtimen pinta:

paljas

Parisuojaus:

ei ole

Johdintunniste:

väri

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Johdineriste:

muu

Suojavaippa:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

8 mm

Paino:

89 kg/km

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

64 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-10...50 °C

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Soveltuu signaalikaapeliksi:

kyllä

Vaippakerrosten määrä:

1

Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:

kyllä

Piirieheys IEC 60331-23 mukaisesti:

kyllä

Soveltuu käytettäväksi hälytyskaapelina:

kyllä

Maadoituslanka:

ei

Repäisynauha:

kyllä

Nimellisjännite U:

100 V

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Palonkestävä palohälytyskaapeli, jossa on halogeeniton, itsestään sammuva vaippa. Halogeeniton, itsestään sammuva, tulenkestävä, kierretty merkinantokaapeli. ALSECURE PREMIUM käytetään merkinantokaapelina palohälytysjärjestelmissä, kun laitteiden toimivuutta tarvitaan myös tulipalon aikana ja sen jälkeen. Kaapeli on tarkoitettu kiinteään sisäasennukseen. Täyttää standardit IEC 60331-2/EN 50200 ja IEC 60332-3-24.