NEXANS - Tietoverkkokaapeli-CAT6a - Cat6A S/FTP 4P sisä/ulko DcaK500

Nexans  Sweden Ab
KopioiKopioi
NEXANS - Tietoverkkokaapeli-CAT6a - Cat6A S/FTP 4P sisä/ulko DcaK500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 8

  • Kertauksen tyyppi - nippu

  • Kategoria - 6A (IEC)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330000138605

Sähkönumero

0235735

Toimittajan tuotenumero

39020971-901-05

Tukkuerä

500

Ulkovaipan materiaali:

muu

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

8

Kertauksen tyyppi:

nippu

Kategoria:

6A (IEC)

Ulkovaipan väri:

musta

Johdinmateriaali:

kupari

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...70 °C

Kerrattujen elementtien lukumäärä:

4

Parikertaus:

parit

Johtimen halkaisija:

0.6 mm

AWG:

23

Yhteinen suoja:

punos

Pitkittäinen vedenesto:

ei

Maakaapeli:

kyllä

Poikittainen vedenesto:

kyllä

Johtimen pinta:

paljas

Parisuojaus:

folio

Johdintunniste:

väri

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

PE

Maanalainen asennustapa:

asennusputkeen

Johdineriste:

muu

Suojavaippa:

muu

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

PE

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a2

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

8.6 mm

Paino:

66 kg/km

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

70 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-10...50 °C

Nopeuskerroin (NVP):

80 %

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Soveltuu puhelinkaapeliksi:

ei

Soveltuu datakaapeliksi:

kyllä

Soveltuu signaalikaapeliksi:

ei

Kaapelityyppi:

S/FTP

Vaippakerrosten määrä:

2

Repäisynauha:

kyllä

CAT6A S/FTP LANmark-6A LSZH Dca + PE CAT6a ulkoasennus parikaapeli

NEXANS -tuote

Tutustu NEXANS-sarjaan