NEXANS - Valokuitukaapeli maa - FYO2RMU 12xSML G652D

Nexans  Sweden Ab
KopioiKopioi
NEXANS - Valokuitukaapeli maa - FYO2RMU 12xSML G652D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 12

  • Kategoria - OS2

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125

  • Valokuituputken tyyppi - keskiputki

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330000053403

Sähkönumero

0236438

Toimittajan tuotenumero

29812398-201-00

Tukkuerä

2000

Kuitujen lukumäärä:

12

Kategoria:

OS2

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Kuitutyyppi:

yksimuoto 9/125

Valokuituputken tyyppi:

keskiputki

Kuitujen lukumäärä putkea kohden:

12

Jyrsijäsuojattu:

ei

Ulkovaipan väri:

musta

Vedonpoistin:

kyllä

Pitkittäinen vedenesto:

kyllä

Poikittainen vedenesto:

ei

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

PE

Metalliton kaapeli:

kyllä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Soveltuu puhallukseen:

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

kyllä

Kemikaaleja kestävä:

kyllä

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

10.8 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

108 mm

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

1.5 kN

Maakaapeli:

kyllä

Kaapelin muoto:

pyöreä

Paino:

100 kg/km

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

FYO2RMU on keskiputkirakenteinen metalliton valokaapeli. Tämäkaapelityyppi on tarkoitettu seutu-, kaupunki- ja aluekiinteistöverkkoihin.

FYO2RMU on keskiputkirakenteinen valokaapeli joka on tarkoitettu ulkokäyttöön kanavointiin tai suoraan maahan asennettavaksi. Rakenteessa voi olla 6-24 kuitua keskiputkessa. Erillisvärjätyt kuidut on ryhmitelty värillisillä merkkilangoilla. Kaapeli on pitkittäin vesitiivis polymeeritäyteaineen ansiosta. Vetoelementti (FRP) suojaa mekaaniselta rasitukselta. Kaapelissa on halogeeniton ulkovaippa mustasta polyeteenistä.

NEXANS -tuote

Tutustu NEXANS-sarjaan