NEXANS - Valokuitukaapeli maa - FYOVD2PMU 2x12xSML G652D

Nexans  Sweden Ab
KopioiKopioi
NEXANS - Valokuitukaapeli maa - FYOVD2PMU 2x12xSML G652D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 24

  • Kategoria - OS2

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125

  • Valokuituputken tyyppi - keskiputki

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330000053472

Sähkönumero

0233210

Toimittajan tuotenumero

29816498-201-00

Tukkuerä

4000

Kuitujen lukumäärä:

24

Kategoria:

OS2

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Kuitutyyppi:

yksimuoto 9/125

Valokuituputken tyyppi:

keskiputki

Kuitujen lukumäärä putkea kohden:

12

Jyrsijäsuojattu:

kyllä

Ulkovaipan väri:

musta

Vedonpoistin:

kyllä

Pitkittäinen vedenesto:

kyllä

Poikittainen vedenesto:

ei

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

PE

Metalliton kaapeli:

ei

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Soveltuu puhallukseen:

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

kyllä

Kemikaaleja kestävä:

kyllä

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

12.3 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

184.5 mm

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

5 kN

Maakaapeli:

kyllä

Kaapelin muoto:

pyöreä

Paino:

190 kg/km

Armeeraus/vahvistus:

armeerausnauha

Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:

teräs

FYOVD2PMU on keskiputkirakenteinen valokaapeli. Tämä kaapelityyppi ontarkoitettu seutu-, kaupunki- ja aluekiinteistöverkkoihin

FYOVD2PMU on keskiputkirakenteinen valokaapeli joka on tarkoitettu ulkokäyttöön kanavointiin tai suoraan maahan asennettavaksi. Rakenteessa voi olla 1-24 kuitua keskiputkessa. Erillisvärjätyt kuidut on ryhmitelty värillisillä langoilla. Tämä kaapelityyppi on pitkittäisvesitiivis polymeeritäyteaineen ansiosta. Muovipäällystetty poimutettu teräsnauha ja galvanoidut teräslangat suojaavat jyrsijöiltä ja mekaaniselta rasitukselta. Kaapelissa on halogeeniton ulkovaippa mustasta polyeteenistä.

NEXANS -tuote

Tutustu NEXANS-sarjaan