NEXANS - Valokuitukaapeli sisä/ulko - FZOMSU-SD 1.6 1x4xGIL OM3 Dca

Nexans  Sweden Ab
KopioiKopioi
NEXANS - Valokuitukaapeli sisä/ulko - FZOMSU-SD 1.6 1x4xGIL OM3 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 4

  • Kategoria - OM3

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Kuitutyyppi - monimuoto 50/125

  • Valokuituputken tyyppi - väljä putki (loose tube)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330000119321

Sähkönumero

0235166

Toimittajan tuotenumero

29451098-860-00

Tukkuerä

4000

Kuitujen lukumäärä:

4

Kategoria:

OM3

Ulkovaipan materiaali:

muu

Kuitutyyppi:

monimuoto 50/125

Valokuituputken tyyppi:

väljä putki (loose tube)

Kuitujen lukumäärä putkea kohden:

4

Jyrsijäsuojattu:

ei

Ulkovaipan väri:

oranssi

Vedonpoistin:

kyllä

Pitkittäinen vedenesto:

kyllä

Poikittainen vedenesto:

ei

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

PE

Metalliton kaapeli:

kyllä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a2

Soveltuu puhallukseen:

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

kyllä

Kemikaaleja kestävä:

kyllä

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

7.3 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

73 mm

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

0.25 kN

Maakaapeli:

kyllä

Kaapelin muoto:

pyöreä

Paino:

53 kg/km

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

FZOMSU-SD 1,6 on väljällä toisiopäällysteellä varustettu valokaapeli.Tämä kaapelityyppi on tarkoitettu seutujen, kaupunkien ja kiinteistöjenalueverkkoihin.

FZOMSU-SD 1,6 on kerrattu putkirakenteinen valokaapeli joka on tarkoitettu sisä ja ulkokäyttöön kanavointiin asennettavaksi. Rakenteessa voi olla 6-96 kuitua toisiopäällysteputkissa. Erillisvärjätyt kuidut ovat putkissa ryhmissä ja kerrattu keskellä olevan dielektrisen,lasikuituvahvisteisen vetoelementin (FRP) ympärille. Kaapeli on pitkittäisvesitiivis vedenestonauhan ansiosta, ulkovaippa on oranssia halogeenitonta muovia ja siinä on UV-suoja. FZOMSU-SD 1,6 täyttää CPR Dca-s2,d2,a2 luokan vaatimukset. Tulipalon sattuessa kaapeli ei aiheuta syövyttäviä kaasuja ja savunmuodostus on vähäistä.

NEXANS -tuote

Tutustu NEXANS-sarjaan