Varastointi päättyy

NEXANS - Ohjauskaapeli FRHF 300/500V - Alsecure Plus FRHF 7x1,5 S K500

Nexans  Sweden Ab
KopioiKopioi
NEXANS - Ohjauskaapeli FRHF 300/500V - Alsecure Plus FRHF 7x1,5 S K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 7

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3427650031951

Sähkönumero

0409742

Toimittajan tuotenumero

27001498-910-05

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Nimellisjännite U0:

300 V

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

7

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

14 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-10...50 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...70 °C

Johdinmateriaali:

kupari

Nimellisjännite U:

500 V

Johtimen pinta:

paljas

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Johdinresistanssi 20 °C:

12.1 ohm/km

Parikertaus:

ei

Johdineriste:

muu

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

kumi (silikoni)

Ulkovaipan väri:

oranssi

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

numerot

Suojajohdin:

kyllä

Parisuojaus:

ei ole

Yhteinen suoja:

ei ole

Kannatinelementti:

ei ole

Kiertymisenkestävä:

ei

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

84 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Paino:

218 kg/km

Säikeiden lukumäärä per johdin:

1

Säikeen halkaisija:

1.36 mm

Maadoituslanka:

ei

Kosketussuoja:

ei

Suojakerros:

ei ole

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti:

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

0.525 kN

Johtimen suurin käyttölämpötila:

90 °C

Kaapeli on tarkoitettu kiinteään asennukseen paikkoihin, joissa on tulipalon aikaisia tai jälkeisiä toimintavaatimuksia, ts. hätävalaistukset, merkinantolaitteet, hälytysjärjestelmät ja paloautot.

Alsecure Plus Ohjaus on halogeeniton, itsestään sammuva, suojaamaton ohjauskaapeli, jossa on pyöreät kuparilankajohtimet. Kaapeli on suunniteltu NF C32-310:n mukaan. Johtimien resistanssi ja lankaluku ovat EN 60228 luokan 1 mukaiset. Eristys on silikonikumia ja johtojen numerointi on HD 308:n mukainen. Vaipassa on merkintänä esim: ”0.3/0.5 kV - NF C 32-310 - CR1/C1 - 2000 - n (G tai x) S mm2 - NF - USE - Tehdasnumero - vuosi”. Alsecure Plus Ohjaus täyttää EN 60332-3-23 palonleviämisvaatimukset. Siitä ei lähde syövyttäviä kaasuja palaessa ja sen savunmuodostus on vähäistä. Kaapeli on myös palonkestävä IEC 60331:n mukaisesti.

NEXANS -tuote

Tutustu NEXANS-sarjaan