NEXANS - Ohjauskaapeli-HF Nexans - MCMO HF 750V 27x1,5 K500 Dca

Nexans  Sweden Ab
KopioiKopioi
NEXANS - Ohjauskaapeli-HF Nexans - MCMO HF 750V 27x1,5 K500 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Johtimien määrä:

27

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Nimellisjännite U0 - 450 V

  • Nimellisjännite U - 750 V

  • Johtimen suurin käyttölämpötila - 70 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330000113640

Sähkönumero

0406677

Toimittajan tuotenumero

36081498-801-05

Tukkuerä

500

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Nimellisjännite U0:

450 V

Nimellisjännite U:

750 V

Johtimen suurin käyttölämpötila:

70 °C

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Johtimien määrä:

27

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Johdinmateriaali:

kupari

Kosketussuoja:

kyllä

Johdinväri:

musta

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...70 °C

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

22 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-10...50 °C

Johtimen pinta:

paljas

Johdinresistanssi 20 °C:

12.1 ohm/km

Johdineriste:

polyolefiini

Ulkovaipan väri:

harmaa

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Johdintunniste:

numerot

Suojajohdin:

kyllä

Maadoituslanka:

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a2

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

176 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Paino:

795 kg/km

Poikittainen vedenesto:

ei

Jyrsijäsuojattu:

ei

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Maakaapeli:

kyllä

MCMO-HF on tarkoitettu kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen, myös maahan ja veteen, sähköteknisten laitteiden ohjaus-, mittaus- ja merkinantotoimintoja varten.



MCMO-HF on halogeeniton, HFFR-eristeinen, kuparilangalla suojattu ja HFFR-vaippainen ohjauskaapeli. Kaapeli on soveltuvin osin suunniteltu SS 424 03 21:n + HD 627D4 mukaan. Johdot on merkitty numeroin. Vaippaan on merkitty tyyppi/valmistaja/paloluokka/vuosi+kuukausi/metrimäärä. MCMO-HF täyttää CPR-luokituksen mukaisen paloluokan Dca-s2,d2,a2. Kaapelista ei lähde syövyttäviä kaasuja palaessa ja sen savunmuodostus on vähäistä. Kaapeli on Intertekin sertifioima.

NEXANS -tuote

Tutustu NEXANS-sarjaan