NEXANS - Ohjauskaapeli-HF Nexans - MCMO HF 750V 27x2,5 K500 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Johtimien määrä - 27
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Nimellisjännite U0 - 450 V
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330000113701
Sähkönumero
0406687
Toimittajan tuotenumero
36082498-801-05
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Johtimien määrä:
27
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Nimellisjännite U0:
450 V
Johdinmateriaali:
kupari
Kosketussuoja:
kyllä
Johtimen suurin käyttölämpötila:
70 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...70 °C
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
27 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-10...50 °C
Nimellisjännite U:
750 V
Johtimen pinta:
paljas
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Johdinresistanssi 20 °C:
7.41 ohm/km
Johdineriste:
polyolefiini
Ulkovaipan väri:
harmaa
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
kyllä
Johdintunniste:
numerot
Johdinväri:
musta
Suojajohdin:
kyllä
Maadoituslanka:
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a2
Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
216 mm
Johtimen muoto:
pyöreä
Paino:
1160 kg/km
Poikittainen vedenesto:
ei
Jyrsijäsuojattu:
ei
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Maakaapeli:
kyllä
MCMO-HF on halogeeniton, HFFR-eristeinen, kuparilangalla suojattu ja HFFR-vaippainen ohjauskaapeli. Kaapeli on soveltuvin osin suunniteltu SS 424 03 21:n + HD 627D4 mukaan. Johdot on merkitty numeroin. Vaippaan on merkitty tyyppi/valmistaja/paloluokka/vuosi+kuukausi/metrimäärä. MCMO-HF täyttää CPR-luokituksen mukaisen paloluokan Dca-s2,d2,a2. Kaapelista ei lähde syövyttäviä kaasuja palaessa ja sen savunmuodostus on vähäistä. Kaapeli on Intertekin sertifioima.


