NEXANS - Ohjauskaapeli-HF Nexans - MMO-LSZH 750V 7x2,5 K500 Dca

Nexans  Sweden Ab
KopioiKopioi
NEXANS - Ohjauskaapeli-HF Nexans - MMO-LSZH 750V 7x2,5 K500 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Johtimien määrä:

7
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot27
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot37

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Nimellisjännite U0 - 450 V

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²

  • Johtimien määrä - 7

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 191 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

7330000035614

Sähkönumero

0406669

Toimittajan tuotenumero

16163198-898-05

Tukkuerä

500

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Nimellisjännite U0:

450 V

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Johtimien määrä:

7

Johdinmateriaali:

kupari

Kosketussuoja:

ei

Johtimen suurin käyttölämpötila:

70 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...70 °C

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

13 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-10...50 °C

Nimellisjännite U:

750 V

Johtimen pinta:

paljas

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Johdinresistanssi 20 °C:

7.41 ohm/km

Johdineriste:

polyolefiini

Ulkovaipan väri:

harmaa

Johdintunniste:

numerot

Johdinväri:

musta

Suojajohdin:

ei

Maadoituslanka:

ei

Suojakerros:

ei ole

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Kaapelin muoto:

pyöreä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a2

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

kyllä

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

104 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Paino:

294 kg/km

Jyrsijäsuojattu:

ei

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

MMO-HF on tarkoitettu kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen sähköteknisten laitteiden ohjaus-, mittaus- ja merkinantotoimintoja varten.

MMO-HF on halogeeniton, HFFR-eristeinen ja HFFR-vaippainen ohjauskaapeli. Kaapeli on soveltuvin osin suunniteltu SS 424 03 21:n mukaan. Johdot on merkitty numeroin. Vaippaan on merkitty tyyppi/ valmistaja/ paloluokka/ vuosi+kuukausi/metrimäärä. MMO-HF täyttää CPR-luokituksen mukaisen paloluokan Dca-s2,d2,a2. Kaapelista ei lähde syövyttäviä kaasuja palaessa ja sen savunmuodostus on vähäistä. Kaapeli on Intertekin sertifioima.

NEXANS -tuote

Tutustu NEXANS-sarjaan