NEXANS - Päällystetty avojohdin Nexans - BLL 159, 24kV, K1000

Nexans  Sweden Ab
KopioiKopioi
NEXANS - Päällystetty avojohdin Nexans - BLL 159, 24kV, K1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinmateriaali - alumiini

  • Johtimien määrä - 1

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 157 mm²

  • Kannatinelementti - ei ole

  • Johtimen pinta - paljas

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330000071445

Sähkönumero

0105106

Toimittajan tuotenumero

21056898-201-00

Tukkuerä

1000

Johdinmateriaali:

alumiini

Johtimien määrä:

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

157 mm²

Kannatinelementti:

ei ole

Johtimen pinta:

paljas

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

PE

Johdintunniste:

ei ole

Ulkovaipan materiaali:

ei ole

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

21.9 mm

Nimellisjännite U0:

11.5 kV

Nimellisjännite U:

20 kV

Paino:

645 kg/km

BLL on päällystetty ilmajohto, jonka nimellisjännite on enintään 24 kV.



BLL on kokoonpuristumaton, pitkittäin vesitiivis johto, jonka poikkipinnat ja materiaalit ovat seuraavat: poikkipinnat 62 ja 99 mm² FeAl versiona. Poikkipinnat 159 mm² ja 241 mm², AlMgSi tyyppi Al 7. Kaapelia saa kuormittaa enintään 70 °C:n johdinlämpötilaan. Johdin on päällystetty värjäämättömällä polyeteenillä ja ulkokerroksena on musta säänkestävä polyeteeni. Johtoon on merkitty valmistaja / tyyppi / vuosi+kuukausi / metrimäärä.

NEXANS -tuote

Tutustu NEXANS-sarjaan