NEXANS - Paneeli-kuitu - PANEELI-KUITU 19 1U 48 SC

Nexans  Sweden Ab
KopioiKopioi
NEXANS - Paneeli-kuitu - PANEELI-KUITU 19 1U 48 SC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - 19" asennus

  • Kuitutyyppi - muu

  • Kytkentä/adapterien lukumäärä - 24

  • Laiterivien määrä - 1

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330000107137

Sähkönumero

7245750

Toimittajan tuotenumero

30773009-000-00

Tukkuerä

1

Asennustapa:

19" asennus

Kuitutyyppi:

muu

Kytkentä/adapterien lukumäärä:

24

Laiterivien määrä:

1

Väri:

valkoinen

Kotelolla:

ei

Ulkoisen liittimen tyyppi:

SC Duplex

Sisäisen liittimen tyyppi:

SC Duplex

Korkeus:

44 mm

Leveys:

495 mm

Syvyys:

305 mm

APC-versio:

kyllä

Soveltuvien moduuliliitosten lukumäärä:

0

Kytkinten/adapterien lukumäärä:

0

Etupaneelilla:

kyllä

Häntäkuiduilla:

ei

RAL-numero:

9010

PANEELI-KUITU 19" 1U 48 SC (24 SC DUPLEX)

Valokuitujen ristikytkentäkotelo 19” sopii kenttäasennukseen. Kotelo voidaan kiinnittää telineeseen tai kaappiin, jonka syvyys on vähintään 400 mm. Kotelo toimitetaan täydellisenä liitinpaneeleineen ja jatkospidikkeineen. Korkeusyksiköiden määrä:

NEXANS -tuote

Tutustu NEXANS-sarjaan