NEXANS - Pintarasia - WALL BOX & COVER PLATE 80x80

Nexans  Sweden Ab
KopioiKopioi
NEXANS - Pintarasia - WALL BOX & COVER PLATE 80x80

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitystapa - ruuvi

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Pinta-asennus - kyllä

  • Liitinten lukumäärä - 2

  • Kategoria - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072800103

Sähkönumero

7280010

Toimittajan tuotenumero

40059609-000-00

Tukkuerä

1

Kiinnitystapa:

ruuvi

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Pinta-asennus:

kyllä

Liitinten lukumäärä:

2

Kategoria:

muu

Tasoon asennettu /uppoasennus:

ei

Kanava-asennus:

ei

Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:

ei

Liitinkuori:

muu

Liitinkuoren materiaali:

muovi

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Kytkentätapa:

muu

Suojatut väylät:

ei

Suojattu kotelointi:

ei

Erillinen maadoituslitin:

ei

Tilaa merkinnälle:

kyllä

Erillisellä vääntösuojalla:

ei

Kiinnitystapa suojayhteys:

muu

Liitäntäsuunta:

vino

Pölysuojakannella:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP22

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Käyttölämpötila:

-40...70 °C

Mekaaninen koodaus:

ei

Merkinnän väri:

ei

WALL BOX <(>&<)> COVER PLATE 80x80

NEXANS -tuote

Tutustu NEXANS-sarjaan