NEXANS - Telekaapeli-HF sisä - ALSECURE EQQXB 1X2X1,0 K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.78 mm²
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 2
Kertauksen tyyppi - nippu
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
176 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
7330000168329
Sähkönumero
0235788
Toimittajan tuotenumero
17546171-803-05
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.78 mm²
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
2
Kertauksen tyyppi:
nippu
Ulkovaipan väri:
punainen
Johdinmateriaali:
kupari
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...70 °C
Nimellisimpedanssi:
100 Ohm
Kerrattujen elementtien lukumäärä:
1
Jyrsijäsuojattu:
ei
Parikertaus:
ei
Johtimen halkaisija:
1 mm
Yhteinen suoja:
ei ole
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Maakaapeli:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Johtimen pinta:
paljas
Parisuojaus:
ei ole
Johdintunniste:
väri
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Johdineriste:
muu
Suojavaippa:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
6 mm
Paino:
47 kg/km
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
48 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-10...50 °C
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Soveltuu signaalikaapeliksi:
kyllä
Vaippakerrosten määrä:
1
Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:
kyllä
Piirieheys IEC 60331-23 mukaisesti:
kyllä
Soveltuu käytettäväksi hälytyskaapelina:
kyllä
Maadoituslanka:
ei
Repäisynauha:
kyllä
Nimellisjännite U:
100 V
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Halogeeniton, itsestään sammuva, tulenkestävä, kierretty merkinantokaapeli. ALSECURE PREMIUM käytetään merkinantokaapelina palohälytysjärjestelmissä, kun laitteiden toimivuutta tarvitaan myös tulipalon aikana ja sen jälkeen. Kaapeli on tarkoitettu kiinteään sisäasennukseen. Täyttää standardit IEC 60331-2/EN 50200 ja IEC 60332-3-24.


