NEXANS - Telekaapeli ulko Nexans - VMOHBU-TL 3x2x1,0 K1000

Nexans  Sweden Ab
KopioiKopioi
NEXANS - Telekaapeli ulko Nexans - VMOHBU-TL 3x2x1,0 K1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 6

  • Kertauksen tyyppi - nippu

  • Ulkovaipan väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 124 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

7330000059009

Sähkönumero

0235838

Toimittajan tuotenumero

38609998-201-06

Tukkuerä

1

Ulkovaipan materiaali:

muu

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

6

Kertauksen tyyppi:

nippu

Ulkovaipan väri:

musta

Johdinmateriaali:

kupari

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...70 °C

Kerrattujen elementtien lukumäärä:

3

Parikertaus:

ei

Johtimen halkaisija:

1 mm

Yhteinen suoja:

folio

Pitkittäinen vedenesto:

kyllä

Maakaapeli:

kyllä

Poikittainen vedenesto:

kyllä

Johtimen pinta:

paljas

Johdintunniste:

väri

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

PE

Maanalainen asennustapa:

vapaasti ja asennusputkeen

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Johdineriste:

polyolefiini

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Suojavaippa:

Al/PE

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

PE

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

13.2 mm

Paino:

163 kg/km

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

264 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-10...50 °C

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Soveltuu puhelinkaapeliksi:

kyllä

Soveltuu datakaapeliksi:

ei

Soveltuu signaalikaapeliksi:

ei

Vaippakerrosten määrä:

1

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

VMOHBU-TL 3x2x1,0 1000m K9 kela

NEXANS -tuote

Tutustu NEXANS-sarjaan