NEXANS - Telekaapeli ulko Nexans - VMOHBU-TL 50x2x0,5 K1000

Nexans  Sweden Ab
KopioiKopioi
NEXANS - Telekaapeli ulko Nexans - VMOHBU-TL 50x2x0,5 K1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 100

  • Kertauksen tyyppi - nippu

  • Ulkovaipan väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330000015388

Sähkönumero

0235806

Toimittajan tuotenumero

38607698-201-06

Tukkuerä

1000

Ulkovaipan materiaali:

muu

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

100

Kertauksen tyyppi:

nippu

Ulkovaipan väri:

musta

Johdinmateriaali:

kupari

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...70 °C

Kerrattujen elementtien lukumäärä:

50

Parikertaus:

ei

Johtimen halkaisija:

0.5 mm

Yhteinen suoja:

folio

Pitkittäinen vedenesto:

kyllä

Maakaapeli:

kyllä

Poikittainen vedenesto:

kyllä

Johtimen pinta:

paljas

Johdintunniste:

väri

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

PE

Maanalainen asennustapa:

vapaasti ja asennusputkeen

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Johdineriste:

polyolefiini

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Suojavaippa:

Al/PE

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

PE

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

20.1 mm

Paino:

445 kg/km

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

402 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-10...50 °C

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Soveltuu puhelinkaapeliksi:

kyllä

Soveltuu datakaapeliksi:

ei

Soveltuu signaalikaapeliksi:

ei

Vaippakerrosten määrä:

1

Rasvatäytteinen tietoliikennekaapeli ulkoasennukseen joko kanavointiintai suoraan maahan.

Kaapeli on parikierretty, rasvatäytteinen, suojattu ja PE-ulkovaipalla varustettu telekaapeli. VMOHBU-TL noudattaa SFS5012 standardia. Parin a-lanka on viivamerkitty b-langan värillä joka helpottaa parien tunnistamista asennettaessa. Kaapeli asennetaan ulos kanavointiin tai suoraan maahan sekä sisälle enimmillään 5m päättämistä tai jatkamista varten.VMOHBU-TL kaapelia käytetään puhelin ja digitaaliseen kommunikaatioon (XDSL) tilaajaverkossa. Ulkovaippaan on merkitty esim. ”VMOHBU-TL 10x2x0,5 Nexans GS” vuosi kuukausi + metrimerkintä.

NEXANS -tuote

Tutustu NEXANS-sarjaan