NEXANS - Teräs/kupari, Nexans K500 - Maadoitusköysi CCS 25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen halkaisija - 6.3 mm
Johtimen poikkipinta-ala - 25 mm²
Johdinmateriaali - kupari/teräs
Pinnan suojaus - muu
Ulkohalkaisija sis. suojuksen/päällysteen - 7 mm
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7330000075337
Sähkönumero
0105110
Toimittajan tuotenumero
26000098-201-05
Tukkuerä
500
Johtimen halkaisija:
6.3 mm
Johtimen poikkipinta-ala:
25 mm²
Johdinmateriaali:
kupari/teräs
Pinnan suojaus:
muu
Ulkohalkaisija sis. suojuksen/päällysteen:
7 mm
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Säikeiden lukumäärä:
7
Väri:
musta
Johtimen materiaalin ominaisuus:
pehmeä
Enimmäisvetokuormitus:
1250 N
Paino:
23.2 kg/100 m
Maadoitusköysi CCS:n keskuslanka on kuparipinnoitettua terästä ja köysi on päällystetty mustalla johtavalla muovilla, mikä tekee köydestä vähemmän varkausalttiin. Maadoitusköysi liittää yhteen laitteisto-osat ja ympäröivän maaperän. Lankalukumäärä ja resistanssi ovat IEC 60228 luokan 2 mukaiset. Asennuksen helpottamiseksi maadoitusköysi on hehkutettu.
NEXANS -tuote
Tutustu NEXANS-sarjaan


