NEXANS - Tietoverkkokaapeli-CAT7a - Cat7A S/FTP 4P Dca K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 8
Kertauksen tyyppi - nippu
Kategoria - 7A (IEC)
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 124 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
7330000115248
Sähkönumero
0235703
Toimittajan tuotenumero
39471171-910-05
Tukkuerä
500
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
8
Kertauksen tyyppi:
nippu
Kategoria:
7A (IEC)
Ulkovaipan väri:
oranssi
Johdinmateriaali:
kupari
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...70 °C
Kerrattujen elementtien lukumäärä:
4
Parikertaus:
parit
Johtimen halkaisija:
0.6 mm
AWG:
23
Yhteinen suoja:
punos
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Maakaapeli:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Johtimen pinta:
paljas
Parisuojaus:
folio
Johdintunniste:
väri
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
PE
Johdineriste:
muu
Suojavaippa:
muu
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a2
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
7.5 mm
Paino:
78 kg/km
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
60 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-10...50 °C
Nopeuskerroin (NVP):
82 %
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Soveltuu puhelinkaapeliksi:
ei
Soveltuu datakaapeliksi:
kyllä
Soveltuu signaalikaapeliksi:
ei
Kaapelityyppi:
S/FTP
Vaippakerrosten määrä:
1
Repäisynauha:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
LANmark-7A on 4-parinen S/FTP kaapeli jossa parit erikseen foliolla suojattuja sekä punos yhteisenä suojana koko kaapelille. Erinomainen suorituskyky ainakin 1250 MHz. Täysin yhteensopiva uusimman Category 7A standardin kanssa ja tarjoaa tämän lisäksi ison pääntilan jopa Cat 7A vaatimuksien yli. Kaapeli tukee applikaatioita kuten 10GBASE-T ja 25GBASE-T loistavan sähköisen suorituskynyn ja positiivisen ACR:n vuoksi vähintään 1250 MHz:iin saakka.
NEXANS -tuote
Tutustu NEXANS-sarjaan


