Varastointi päättyy

NEXANS - Tietoverkkokaapeli - RG59 LSZH VALK K100 Dca

Nexans  Sweden Ab
KopioiKopioi
NEXANS - Tietoverkkokaapeli - RG59 LSZH VALK K100 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäjohtimen halkaisija - 0.58 mm

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Suojakerrosten lukumäärä - 1

  • Sisäjohtimen luokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Ulkovaipan väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330000122857

Sähkönumero

0235704

Toimittajan tuotenumero

19502741-902-02

Tukkuerä

1

Sisäjohtimen halkaisija:

0.58 mm

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Suojakerrosten lukumäärä:

1

Sisäjohtimen luokka:

luokka 1 = yksilankainen

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Nimellisimpedanssi:

75 Ohm

Paino:

58 kg/km

Sisäjohtimen materiaali:

kupari

Sisäjohtimen pintakäsittely:

paljas

Ulkojohtimen materiaali:

kupari

Ulkojohtimen tyyppi:

punos

Ulkojohtimen pintakäsittely:

paljas

Ulkojohtimen halkaisija:

3.7 mm

Välijohde:

PE-vaahto

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Maakaapeli:

ei

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

6.1 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

50 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-10...50 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...70 °C

Jyrsijäsuojattu:

ei

Vaippakerrosten määrä:

1

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

RG 59 LSZH VALK. 100m kela Dcas2d2a2