NEXANS - Valokuitukaapeli sisä/ulko - TBU LSZH 4xGIT OM3 Dca

Nexans  Sweden Ab
KopioiKopioi
NEXANS - Valokuitukaapeli sisä/ulko - TBU LSZH 4xGIT OM3 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 4

  • Kategoria - OM3

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Kuitutyyppi - monimuoto 50/125

  • Valokuituputken tyyppi - tiukka

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5420059931035

Sähkönumero

0235132

Toimittajan tuotenumero

29511998-901-00

Tukkuerä

4000

Kuitujen lukumäärä:

4

Kategoria:

OM3

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Kuitutyyppi:

monimuoto 50/125

Valokuituputken tyyppi:

tiukka

Kuitujen lukumäärä putkea kohden:

0

Jyrsijäsuojattu:

kyllä

Ulkovaipan väri:

musta

Vedonpoistin:

kyllä

Pitkittäinen vedenesto:

kyllä

Poikittainen vedenesto:

ei

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

PE

Metalliton kaapeli:

kyllä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d0

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Soveltuu puhallukseen:

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

kyllä

Kemikaaleja kestävä:

kyllä

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

5.3 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

55 mm

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

0.7 kN

Maakaapeli:

kyllä

Kaapelin muoto:

pyöreä

Paino:

33 kg/km

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

TBU LSZH 4xGIT OM3 TIA/EIA-598 (2000 m K6). Yleisjakelukaapeli(kiinteäpäällysteinen). Dcas1d0a1

TBU LSZH on 900 um kiinteäpäällysteinen ja mahdollistaa helpon liitinasennuksen. Kaapeli asennetaan sisälle ja ulos putkiin ja se on täysin vesitiivis. Sopii nousujohtoihin ja horisontaaliseen asennukseen. Lasikuitulangat toimivat vahvistuksena ja jyrsijäsuojauksena. Kaapelissa on myös keskivetoelementti (FRP). Ulkovaippa on palosuojattua halogeenitonta muovia ja täyttää CPR-paloluokan Dca s1,d0,a1. Kaapelista ei vapaudu korrosiivisia kaasuja ja sillä on vähäinen savunmuodostus.

NEXANS -tuote

Tutustu NEXANS-sarjaan