NEXANS - Valokuitukaapeli sisä/ulko - TBU LSZH 8xSMT G652D Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 8
Kategoria - OS2
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi - tiukka
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5420059930823
Sähkönumero
0233392
Toimittajan tuotenumero
29510398-901-00
Tukkuerä
4000
Kuitujen lukumäärä:
8
Kategoria:
OS2
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Kuitutyyppi:
yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi:
tiukka
Kuitujen lukumäärä putkea kohden:
0
Jyrsijäsuojattu:
kyllä
Ulkovaipan väri:
musta
Vedonpoistin:
kyllä
Pitkittäinen vedenesto:
kyllä
Poikittainen vedenesto:
ei
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
PE
Metalliton kaapeli:
kyllä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d0
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Soveltuu puhallukseen:
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
kyllä
Kemikaaleja kestävä:
kyllä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
5.9 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
65 mm
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
1 kN
Maakaapeli:
kyllä
Kaapelin muoto:
pyöreä
Paino:
41 kg/km
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
TBU LSZH on 900 um kiinteäpäällysteinen ja mahdollistaa helpon liitinasennuksen. Kaapeli asennetaan sisälle ja ulos putkiin ja se on täysin vesitiivis. Sopii nousujohtoihin ja horisontaaliseen asennukseen. Lasikuitulangat toimivat vahvistuksena ja jyrsijäsuojauksena. Kaapelissa on myös keskivetoelementti (FRP). Ulkovaippa on palosuojattua halogeenitonta muovia ja täyttää CPR-paloluokan Dca s1,d0,a1. Kaapelista ei vapaudu korrosiivisia kaasuja ja sillä on vähäinen savunmuodostus.
NEXANS -tuote
Tutustu NEXANS-sarjaan


