Etusivu
Varastointi päättyy

NEXANS - Voima-as.kaap. HF Nexans, Dca - FXQ EASY 1 kV 4G2,5, 230m erä

Nexans  Sweden Ab
KopioiKopioi
NEXANS - Voima-as.kaap. HF Nexans, Dca - FXQ EASY 1 kV 4G2,5, 230m erä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²

  • Johtimien määrä - 4

  • Häiriösuojavaippa - ei

  • Ulkovaipan väri - musta

  • Johtimen suurin käyttölämpötila - 90 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330000114579

Sähkönumero

0622894

Toimittajan tuotenumero

15100598-201-05

Tukkuerä

15100598-201-05

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Johtimien määrä:

4

Häiriösuojavaippa:

ei

Ulkovaipan väri:

musta

Johtimen suurin käyttölämpötila:

90 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-15...90 °C

Nimellisjännite U0:

0.6 kV

Nimellispoikkipinta-ala (AWG):

2.5 kcmil

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Johtimen muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

väri

Suojajohdin:

kyllä

Konsentrinen johdin:

ei ole

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a2

Nimellisjännite U:

1 kV

Kaapeli on tarkoitettu kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen ilmaan, maahan ja veteen.