NEXT GREEN - Asennustarvike /-kiinnike - GP60-160 Combo M16 -maatuen ru

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ruuvausjärjestelmä - kuusio
Kannan muoto - kuusio
Materiaali - teräs
Pituus - 40 mm
Kierrekoko (metrinen) - 16
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3506341
Toimittajan tuotenumero
2700684
Tukkuerä
1
Ruuvausjärjestelmä:
kuusio
Kannan muoto:
kuusio
Materiaali:
teräs
Pituus:
40 mm
Kierrekoko (metrinen):
16
Pinnan suojaus:
sinkitty
Mutterilla:
kyllä
Aluslevyllä:
kyllä
GP60-160 Combo M16 -maatuen ruuvisarja
Ruuvisarjassa on neljä M16-ruuvia ja niihin kuuluvat tarvikkeet, aluslevyt ja mutterit.
Ruuvisarjassa on neljä M16-ruuvia ja niihin kuuluvat tarvikkeet, aluslevyt ja mutterit.
NEXT GREEN -tuote
Tutustu NEXT GREEN-sarjaan


