NEXT GREEN - Asennustarvike /-kiinnike - Poleplate 300 Tak Double

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
kaksipuolinenLatauspisteiden määrä:
2Leveys:
300 mmTärkeimmät tuotetiedot
Muoto - muu
Malli / Tyyppi - kaksipuolinen
Latauspisteiden määrä - 2
Asennustapa - ruuvi
Korkeus - 455 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3506316
Toimittajan tuotenumero
2700462
Tukkuerä
1
Muoto:
muu
Malli / Tyyppi:
kaksipuolinen
Latauspisteiden määrä:
2
Asennustapa:
ruuvi
Korkeus:
455 mm
Leveys:
300 mm
Syvyys:
60 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Lukittavalla käyttöovella:
ei
Liitäntäkiinnittimillä:
ei
Valolla:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Esijohdotettu:
ei
Integroitu C-kisko:
ei
Integroidulla DIN-kiskolla (hattukisko):
ei
Integroitu liitäntäpiste potentiaalintasauskiskoa varten:
ei
Soveltuu jakelukeskuksen asennukseen:
ei
Vaihdettava asennuslevy eri latauslaitteille:
ei
Sääsuojakatto latauslaitteelle:
ei
Next Green Poleplate 300 Tak Dubbel on kattoon asennettuun tolppaan kiinnitettävä latausasemateline. Tarkoitettu asennettavaksi Ø 60 mm:n tolppaputken molemmin puolin. Poleplate on valmistettu Magnelis-teräksestä. Poleplate on suunniteltu, jotta latausaseman asentaminen olisi helppoa.
Poleplate valmistetaan Ruotsissa pohjoismaisiin ilmasto-olosuhteisiin. Poleplate-latausasemateline on kustannustehokas tolppakiinnike. Poleplate helpottaa kahden latausaseman kiinnittämistä esimerkiksi kattoon asennettuun tolppaan parkkihalleissa.


