NEXT GREEN - Asennustarvike /-kiinnike - Putken kiinnityspalkki

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - alusta
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3506313
Toimittajan tuotenumero
2700297
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
alusta
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Putken kiinnityspalkki ja julkisivu
Next Green 60–108 -putkikiinnike palkkiin ja julkisivuun on suunniteltu Ø 60–108 mm tolppaputken asentamiseen esimerkiksi suojalautaan, suojapalkkiin, reunapalkkiin, tukiseiniin tai julkisivuihin latausaseman asennusta varten. Kiinnikkeen mukana toimitetaan pultit halutun pituisen Ø 60 mm putken asentamiseen.
Next Green 60–108 -putkikiinnike palkkiin ja julkisivuun on suunniteltu Ø 60–108 mm tolppaputken asentamiseen esimerkiksi suojalautaan, suojapalkkiin, reunapalkkiin, tukiseiniin tai julkisivuihin latausaseman asennusta varten. Kiinnikkeen mukana toimitetaan pultit halutun pituisen Ø 60 mm putken asentamiseen.


