NEXT GREEN - Asennustarvike /-kiinnike - Pylväskannatin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - alusta
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3506345
Toimittajan tuotenumero
2700784
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
alusta
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Twin mount 60 -pylväskannatin, 60mm teräsputkea, sinkattu.
Next Green – Twin mount 60 -pylväskannatin on adapterikannatin, joka on kehitetty asennettavaksi olemassa olevaan halkaisijaltaan 60 mm:n pylväsputkeen. Twin mount mahdollistaa kahden Ø 60 mm:n putken asennuksen Ø 60 mm:n pylväsputkeen. Laserleikattu huoltoluukku, jossa Torx pin -ruuvi. Galvanoitu teräs. Asennukseen Ø 60 mm pylväsputkeen. Mahdollistaa usean (2-4) latausaseman asennuksen Ø 60 mm:n pylväsputkeen. Suuri huoltoluukku yksinkertaisempaan kaapelinvetoon Torx Pin -ruuvilla.
Next Green – Twin mount 60 -pylväskannatin on adapterikannatin, joka on kehitetty asennettavaksi olemassa olevaan halkaisijaltaan 60 mm:n pylväsputkeen. Twin mount mahdollistaa kahden Ø 60 mm:n putken asennuksen Ø 60 mm:n pylväsputkeen. Laserleikattu huoltoluukku, jossa Torx pin -ruuvi. Galvanoitu teräs. Asennukseen Ø 60 mm pylväsputkeen. Mahdollistaa usean (2-4) latausaseman asennuksen Ø 60 mm:n pylväsputkeen. Suuri huoltoluukku yksinkertaisempaan kaapelinvetoon Torx Pin -ruuvilla.


