NEXT GREEN - Latausasematarvike - Putkikannatin Aita/julkisivu

Next Green Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - alusta

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

3506340

Toimittajan tuotenumero

2700766

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

alusta

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Putkikannatin Aita ja julkisivu



Putkikannatin aitaan ja julkisivuun 60-540 on tarkoitettu asennettavaksi esimerkiksi pysäköintialueen väliaidan lankkuun, opastelautaan, reunapalkkiin, tukimuuriin tai julkisivuihin latausaseman jatkoasennusta varten. Kiinnihitsattu Ø 60 mm pylväsputki pituudeltaan 540 mm.