NEXT GREEN - Latauslaitejalusta - Iskusuojatolppa 108-750


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3506328
Toimittajan tuotenumero
2700296
Tukkuerä
1
Iskusuojatolppa 108-750
Next Green - Iskusuojatolppa 108-750 on latausasemasi iskusuojaus, joka on suunniteltu asennettavaksi joko suoraan esimerkiksi betoniin tai Ø 60 mm:n perustukseen käyttämällä maakiinnitystä GP60-160 Combo (E-nro 27 000 69). Törmäyssuojatolpan 108-750 tolpan halkaisija on Ø 108 mm ja korkeus 750 mm. Jalkalevyn CC-mitta on 160 mm ja ulkomitta 200 mm. Törmäyssuoja suojaa ja kiinnittää huomion latausasemaan.
Next Green - Iskusuojatolppa 108-750 on latausasemasi iskusuojaus, joka on suunniteltu asennettavaksi joko suoraan esimerkiksi betoniin tai Ø 60 mm:n perustukseen käyttämällä maakiinnitystä GP60-160 Combo (E-nro 27 000 69). Törmäyssuojatolpan 108-750 tolpan halkaisija on Ø 108 mm ja korkeus 750 mm. Jalkalevyn CC-mitta on 160 mm ja ulkomitta 200 mm. Törmäyssuoja suojaa ja kiinnittää huomion latausasemaan.