NEXT GREEN - Latauslaitejalusta - Maatuki GP108

Next Green Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - alusta

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

3506337

Toimittajan tuotenumero

2700745

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

alusta

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Maatuki GP108, 108mm pylväälle (Fundamentti GP108)



Next Green – GP Fundamentti on suunniteltu parantamaan sekä laatua että käyttöikää asennettaessa latausasemia Ø 60 mm ja Ø 108 mm pylväisiin. Tarkoitettu Ø 50 mm:n johdolle. Kaksi tuloaukkoa. Tämä kätevä tuote helpottaa kokoonpanoa huomattavasti ja mahdollistaa helpon asennuksen. GP Fundament on ympäristön kannalta hyvä valinta, sillä se on valmistettu sataprosenttisesti kierrätysmuovista.

NEXT GREEN -tuote

Tutustu NEXT GREEN-sarjaan