NEXT GREEN - Latauslaitejalusta - Maatuki GP60

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - alusta
Lisätarvike - ei
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3506336
Toimittajan tuotenumero
2700071
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
alusta
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
ei
Maatuki GP60 60mm pylväälle (Fundamentti GP60)
Next Green – GP Fundamentti on suunniteltu parantamaan sekä laatua että käyttöikää asennettaessa latausasemia Ø 60 mm ja Ø 108 mm pylväisiin. Tarkoitettu Ø 50 mm:n johdolle. Kaksi tuloaukkoa. Tämä kätevä tuote helpottaa kokoonpanoa huomattavasti ja mahdollistaa helpon asennuksen. GP Fundament on ympäristön kannalta hyvä valinta, sillä se on valmistettu sataprosenttisesti kierrätysmuovista.
Next Green – GP Fundamentti on suunniteltu parantamaan sekä laatua että käyttöikää asennettaessa latausasemia Ø 60 mm ja Ø 108 mm pylväisiin. Tarkoitettu Ø 50 mm:n johdolle. Kaksi tuloaukkoa. Tämä kätevä tuote helpottaa kokoonpanoa huomattavasti ja mahdollistaa helpon asennuksen. GP Fundament on ympäristön kannalta hyvä valinta, sillä se on valmistettu sataprosenttisesti kierrätysmuovista.
NEXT GREEN -tuote
Tutustu NEXT GREEN-sarjaan


