NEXT GREEN - Latauslaitejalusta - Polebox pylväs 108

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - alusta
Lisätarvike - ei
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3506335
Toimittajan tuotenumero
2700393
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
alusta
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
ei
Polebox pylväs 108 Luukulla, teräsputken halkaisija 108mm (Latauslaatikon napa-askel 108 luukulla)
Next Green – latauspylväs napa-askel 108 – 60 luukulla on kestävä teräspylväs, jonka pohjan halkaisija o Ø 108 mm oka on juurisovitettu pistettävään perustukseen. Soveltuu erinomaisesti Next Green Fundament GP108:lle ja Next Greenin Polebox -pylväskannattimelle. Antaa vankan ja jämäkän vaikutelman latausasemasta riippumatta ja sopii erityisesti raskaammille ja suuremmille latausasemille tai pylväskannattimille. Mahdollistaa latausasemien erityisen tehokkaan ja vakaan asennuksen.Varustettu luukulla – helpompi kaapelien veto sisään Ø 108 mm perustukseen. Ø 60 mm pylväsputki.Galvanoitu
Next Green – latauspylväs napa-askel 108 – 60 luukulla on kestävä teräspylväs, jonka pohjan halkaisija o Ø 108 mm oka on juurisovitettu pistettävään perustukseen. Soveltuu erinomaisesti Next Green Fundament GP108:lle ja Next Greenin Polebox -pylväskannattimelle. Antaa vankan ja jämäkän vaikutelman latausasemasta riippumatta ja sopii erityisesti raskaammille ja suuremmille latausasemille tai pylväskannattimille. Mahdollistaa latausasemien erityisen tehokkaan ja vakaan asennuksen.Varustettu luukulla – helpompi kaapelien veto sisään Ø 108 mm perustukseen. Ø 60 mm pylväsputki.Galvanoitu
NEXT GREEN -tuote
Tutustu NEXT GREEN-sarjaan


