NEXT GREEN - Maatuki - Maaasennus GP108-160 Combo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3506338
Toimittajan tuotenumero
2700069
Tukkuerä
1
Maaasennus GP108-160 Combo
Next Green – Maatuki GP60-160 Combo ja GP108-160 Combo on kehitetty Ø 60 mm ja Ø 108 mm perustuksille. Maatuki Combo 160:n CC-mitta on 160 mm ja se soveltuu latauspylväisiin, joissa on CC-160 mm:n jalkalevy. CC-mitta 160 mm. Soveltuu eri valmistajien latauspylväille. Vankka rakenne galvanoidusta teräksestä
Next Green – Maatuki GP60-160 Combo ja GP108-160 Combo on kehitetty Ø 60 mm ja Ø 108 mm perustuksille. Maatuki Combo 160:n CC-mitta on 160 mm ja se soveltuu latauspylväisiin, joissa on CC-160 mm:n jalkalevy. CC-mitta 160 mm. Soveltuu eri valmistajien latauspylväille. Vankka rakenne galvanoidusta teräksestä

NEXT GREEN -tuote
Tutustu NEXT GREEN-sarjaan


