NEXTEC - Kytkentäkaapeli - Kytkentäkaapeli RGBW nauhalle

Perel Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²

  • Johtimien määrä - 5

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Johtimen pinta - tinattu

  • Kierretty ydin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

0201500

Toimittajan tuotenumero

P-5-WIRE-5X0,3-RGBW

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.5 mm²

Johtimien määrä:

5

Johdinmateriaali:

kupari

Johtimen pinta:

tinattu

Kierretty ydin:

ei

Johdineriste:

PVC

Johdinväri:

useita

Suojajohdin:

ei

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:

ei

Kaapelin leveys (noin):

8 mm

Kaapelin korkeus (noin):

1.5 mm

Maakaapeli:

ei

Kytkentäkaapeli RGBW nauhalle 5x0,3mm2 100m kela

5-johtiminen lattakaapeli jolla RGB ja RGBW ledituotteiden kytkentä sujuu helposti
Rullassa 100 m