Etusivu

NILFISK - Muoviputki 1.15 m. d 51mm - Kesk.imuritarvike 42000191

Nilfisk Oy
KopioiKopioi
NILFISK - Muoviputki 1.15 m. d 51mm - Kesk.imuritarvike 42000191

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5715492041565

Sähkönumero

8320020

Toimittajan tuotenumero

42000191

Tukkuerä

0

Nilfisk keskuspölynimurin asennusputki. Muovi 1,15 m, halkaisija 51 mm.