NITTO - Pvc-sähköteippi0,15mm - NITTO201X15/10PUN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - punainen
Leveys - 15 mm
Kaksipuoleinen - ei
Pituus - 10 m
Materiaali - PVC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5411512071368
Sähkönumero
6001605
Toimittajan tuotenumero
40311022600
Tukkuerä
10
Väri:
punainen
Leveys:
15 mm
Kaksipuoleinen:
ei
Pituus:
10 m
Materiaali:
PVC
Eristävä:
kyllä
Nitto201x,15mmx10m,PUN
NITTO -tuote
Tutustu NITTO-sarjaan


