Etusivu

NITTO - Pvc-sähköteippi0,19mm - NITTO21/21A 15/10RUS

Etra Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 15 mm

  • Materiaali - PVC

  • Väri - ruskea

  • Eristävä - kyllä

  • Kaksipuoleinen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410060011221

Sähkönumero

6001122

Toimittajan tuotenumero

10580012418

Tukkuerä

10

Leveys:

15 mm

Materiaali:

PVC

Väri:

ruskea

Eristävä:

kyllä

Kaksipuoleinen:

ei

Pituus:

10 m

Paksuus:

0.19 mm

Läpinäkyvä:

ei

NITTO 21/21A vahva yleissähköteippi, paksuus 0,19mm

NITTO 21
Vahva yleissähköteippi, paksuus 0,19mm