NITTO - Pvc-sähköteippi0,19mm - NITTO21/21A 15/10V.SIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 15 mm
Väri - punainen
Kaksipuoleinen - ei
Materiaali - PVC
Pituus - 10 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5411512109597
Sähkönumero
6001127
Toimittajan tuotenumero
10580012416
Tukkuerä
10580012416
Leveys:
15 mm
Väri:
punainen
Kaksipuoleinen:
ei
Materiaali:
PVC
Pituus:
10 m
Eristävä:
kyllä
NITTO 21/21A vahva yleissähköteippi, paksuus 0,19mm
NITTO 21
Vahva yleissähköteippi, paksuus 0,19mm
NITTO 21
Vahva yleissähköteippi, paksuus 0,19mm


