NITTO - Pvc-sähköteippitalvi - NITTO228SK19/20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 19 mm
Väri - musta
Materiaali - PVC
Pituus - 20 m
Eristävä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5411512070262
Sähkönumero
6001373
Toimittajan tuotenumero
40313151000
Tukkuerä
40313151000
Leveys:
19 mm
Väri:
musta
Materiaali:
PVC
Pituus:
20 m
Eristävä:
kyllä
NITTO 228 SKPakkasteippi alin kietomislämpötila - 18 astC
NITTO 228 SK
\"Pakkasteippi\" alin kietomislämpötila - 18 °C
NITTO 228 SK
\"Pakkasteippi\" alin kietomislämpötila - 18 °C


