NITTO - sähköteippi 0,19mmx50mmx20m - NITTO 21A, musta

Etra Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 19 mm

  • Materiaali - PVC

  • Väri - musta

  • Eristävä - kyllä

  • Pituus - 20 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5411512069426

Sähkönumero

6001381

Toimittajan tuotenumero

10580012432

Tukkuerä

4

Leveys:

19 mm

Materiaali:

PVC

Väri:

musta

Eristävä:

kyllä

Pituus:

20 m

Yleissähköteippi sisäkäyttöön, 0,19mm x 50 mm x 20 m. Sietää laimeitahappoja ja emäksiä sekä öljyn, sään ja veden vaikutusta. Erinomainenkulutuksen ja vanhenemisen kestävyys. Vetolujuus: 63,7N/ 19mm2.Venyvyys: 193%.



NITTO 21
Vahva yleissähköteippi, paksuus 0,19mm