NKT HV CABLES - Cu voimakaapeli NKT, K500 - RQRQ 2x4mm2 1kV TFL492323/Cu
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 4 mm²
Johtimien määrä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9706301
Toimittajan tuotenumero
TFL492323/CU
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
4 mm²
Johtimien määrä:
2
temp


