NKT SWEDEN - Alumiinivoimakaapeli - AXAMK 3X95/95 1 kV K500

NKT (Sweden) AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 95 mm²

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Johtimien määrä - 3

  • Johdinmateriaali - alumiini

  • Johtimen pinta - paljas

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

14 648 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

7394479017250

Sähkönumero

0629483

Toimittajan tuotenumero

110721003D0500

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

95 mm²

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Johtimien määrä:

3

Johdinmateriaali:

alumiini

Johtimen pinta:

paljas

Johtimen muoto:

sektorimuotoinen

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

XLPE (PEX)

Johdintunniste:

väri

Laminoitu vaippa:

ei

Valokuituelementit:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

AXAMK 3X95/95 1 kV K500

NKT SWEDEN -tuote

Tutustu NKT SWEDEN-sarjaan