NKT SWEDEN - Asennuskaapeli taipuisa - RQRQ 2x10mm² K6/500 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394479019087
Sähkönumero
0421468
Toimittajan tuotenumero
165702004S0500
Tukkuerä
1
RQRQ 2x10mm² CU Dca s2,d2,a2 600 V K6 500M
RQRQ on halogeeniton, paloa levittämätön ja kosketussuojattu taipuisa kaapeli. Käyttökohteina ovat esimerkiksi radio- ja viestintäverkkolaitteiden virransyöttö (tukiasemat). Kaapeli on UV-kestoinen UL 1581 sec 1200 mukaisesti, sekä CPR-luokiteltu ja UL-sertifioitu. RQRQ-kaapeli soveltuu ulko- ja sisäasennuksiin, mutta ei suoraan maahan asennettavaksi.
RQRQ on halogeeniton, paloa levittämätön ja kosketussuojattu taipuisa kaapeli. Käyttökohteina ovat esimerkiksi radio- ja viestintäverkkolaitteiden virransyöttö (tukiasemat). Kaapeli on UV-kestoinen UL 1581 sec 1200 mukaisesti, sekä CPR-luokiteltu ja UL-sertifioitu. RQRQ-kaapeli soveltuu ulko- ja sisäasennuksiin, mutta ei suoraan maahan asennettavaksi.
NKT SWEDEN -tuote
Tutustu NKT SWEDEN-sarjaan


