NOBÖ - Itsevulkanoituva teippi 6m - NUFT Vulkanoituva teippi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 100 mm
Materiaali - muu
Väri - musta
Eristävä - kyllä
Kaksipuoleinen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8590875025748
Sähkönumero
8121391
Toimittajan tuotenumero
X-64594013
Tukkuerä
1
Leveys:
100 mm
Materiaali:
muu
Väri:
musta
Eristävä:
kyllä
Kaksipuoleinen:
ei
Pituus:
3 m
Paksuus:
1.2 mm
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Jälkivalaiseva:
ei
Itsestäänsammuva:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
10...80 °C
Itsekiinnittyvä/-sulautuva:
kyllä
Sopii suurjännitteelle:
ei
Vulkanoituva:
kyllä
Itsevulkanoituva vinyyli-masticteippi välinauhalla maks. 1 kV käyttökohteisiin, 1,2mm x 100mm x 3m, musta
Itsevulkanoituva vinyyli-masticteippi välinauhalla.
Materiaali PVC + Butyylikumi.
UV-säteilyn kestävä.
Maks. 1 kV käyttökohteisiin.
Mitat: 1,2mm x 100mm x 3m.
Itsevulkanoituva vinyyli-masticteippi välinauhalla.
Materiaali PVC + Butyylikumi.
UV-säteilyn kestävä.
Maks. 1 kV käyttökohteisiin.
Mitat: 1,2mm x 100mm x 3m.



