Etusivu

NOBÖ - Kaapeli 2.5mm2 (50m/kela) - NUFC2.5 johto vaal.sin.

Glen Dimplex Nordic As
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²

  • Johtimien määrä - 1

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Nimellisjännite U0 - 400 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

331 kg CO₂-eq/km

Soneparin arvio

EAN-koodi

8590875024352

Sähkönumero

8121396

Toimittajan tuotenumero

64594006

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Johtimien määrä:

1

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Nimellisjännite U0:

400 V

Johdinmateriaali:

kupari

Kosketussuoja:

ei

Johtimen suurin käyttölämpötila:

70 °C

Nimellisjännite U:

400 V

Johtimen pinta:

paljas

Nimellispoikkipinta-ala (AWG):

1.5 kcmil

Kierretty ydin:

ei

Johdineriste:

PVC

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

PE

Ulkovaipan väri:

ruskea

Johtimen tunniste-/koodiväri:

ruskea

Johdintunniste:

numerot

Johdinväri:

ruskea

Suojajohdin:

ei

Maadoituslanka:

ei

Suojakerros:

PVC

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

PE

Kaapelin muoto:

pyöreä

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kaksoiseristetty asenn.johto 2,5mm2 vaal.sin.