NOBÖ - Kansi - Kansi RU

Glen Dimplex Nordic As
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä - 1

  • Lukittava - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP24

  • Kotelointiluokka (NEMA) - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7030690101629

Sähkönumero

8130962

Toimittajan tuotenumero

80015228

Tukkuerä

1

Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:

1

Lukittava:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP24

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Termostaatin suojakansi, muovia

Termostaatin muovinen suojakansi
  • Estää termostaatin asiattoman säädön
  • Muovinen suojus jossa ruuvikiinnitys
  • Sopii sekä Nobö Top- ja Front-, että Dimplex Top- ja Front-lämmittimiin

NOBÖ -tuote

Tutustu NOBÖ-sarjaan