NOBÖ - Kansi - Kansi Switch

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä - 1
Lukittava - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP24
Kotelointiluokka (NEMA) - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7030690101612
Sähkönumero
8130961
Toimittajan tuotenumero
80051200
Tukkuerä
1
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:
1
Lukittava:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP24
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Kytkimen suojakansi, muovia
Kytkimen suojakansi
Kytkimen suojakansi
- Läpinäkyvä suojus joka estä kytkimen asiattoman käytön
- Ruuvikiinnitys
- Sopii sekä Nobö Top- ja Front-, että Dimplex Top- ja Front-lämmittimiin.
NOBÖ -tuote
Tutustu NOBÖ-sarjaan


