NOBÖ - Lämmitin kiinteä/siirrettävä - NTL4N 10 1000W 230-240V DX BL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
725 mmTärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 725 mm
Korkeus - 400 mm
Syvyys - 90 mm
Väri - musta
Kotelointiluokka (IP) - IP24
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5011139088017
Sähkönumero
8130813
Toimittajan tuotenumero
400001706
Tukkuerä
1
Leveys:
725 mm
Korkeus:
400 mm
Syvyys:
90 mm
Väri:
musta
Kotelointiluokka (IP):
IP24
Lämpöteho:
1000 W
Syöttöjännite:
230...240 V
Paino:
4.7 kg
Suojausluokka:
II
Nobö Top virtauslämmitin, korkeus 40cm, ilman ulostulo lämmittimen takaayläosasta. 1000W, 230V. Kaksoiseristetty, IP24. Väri RAL9004. Lisäksivalittava SPC-IZB-ohjausyksikkö. Seinäkiinnike, pistotulppa- sekäkiinteä kytkentärasialiitäntä. Puhdaslinjainen virtauslämmitin sileällä neutraalilla etulevyllä sekä lämpimän ilman ulostuloritilä suunnattu ylöspäin. Lämmittimessä on erittäin tarkka sisäänrakennettu termostaatti. SPC-IZB-ohjausyksikkö tilataan erikseen. Lämmitin on roiskevedenpitävä IP 24, kaksoiseristetty ja se toimitetaan sekä seinätelineellä, pistotulppaliitännällä että kytkentärasialla. Nobø Black on uusin sarjamme myydyimmästä Nobø Top-mallisesta lämmittimestä. Pehmeän mustan muotoilunsa ja klassisen muotonsa ansiosta tämä sarja sopii kaikkialle, niin koteihin ja mökkeihin kun toimistorakennuksiin. Eco Design-direktiivin mukainen.
EsitePDF
AsennusohjePDF




