NOBÖ - Lämmitin Nobö Front - NFK4X 10 1000W IP24 40x73CM

Glen Dimplex Nordic As
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

725 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot525 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot625 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot925 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1025 mm

Lämpöteho:

1000 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot750 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1250 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1500 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Puhaltimella - ei

  • Tehokytkin - elektroninen

  • Leveys - 725 mm

  • Korkeus - 400 mm

  • Syvyys - 90 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

8 054 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7030690105320

Sähkönumero

8130870

Toimittajan tuotenumero

82340710

Tukkuerä

20

Puhaltimella:

ei

Tehokytkin:

elektroninen

Leveys:

725 mm

Korkeus:

400 mm

Syvyys:

90 mm

Väri:

valkoinen

Kytkentäsentojen määrä:

2

Ohjelmoitava:

ei

Ajastimella:

ei

Lämpötilan säätöerotus:

0 °C

Malli / Tyyppi:

matala (30-50 cm)

Etuosan materiaal:

teräs

Kotelointiluokka (IP):

IP24

Lämpöteho:

1000 W

Ritilän malli:

lamelli

Lämpöelementin materiaali:

alumiini

Poistoilma:

etupuolella

Syöttöjännite:

207...253 V

Käyttöjännitteen taajuus:

50...50 Hz

Sähköinen liitäntä:

liitäntäjohto pistokkeella

Säätöpaneelin paikka:

muu

Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Lämpötilan säätö:

0...0 °C

Paino:

5.098 kg

Jäätymissuoja:

ei

Suojausluokka:

II

Digitaalinäyttö:

ei

Ylikuumenemissuoja:

kyllä

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:

ei

Kulutuksenilmaisu:

ei

Itsesäätyvä:

ei

Avoimen ikkunan tunnistus:

ei

Kiskoasennus:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire):

ei ole

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Nobö Front virtauslämmitin, korkeus 40cm, ilman termostaattia, ohjataan erillisellä huonetermostaatilla. Ilman ulostulo lämmittimenetuosasta. 1000W, 230-240V. Kaksoiseristetty, IP24. Väri RAL9016. Kiinteä kytkentärasialiitäntä

Nobö Front ilman termostaattia
Päivitetty design—moderni tekniikka Puhdaslinjainen virtauslämmitin uudistetulla etulevyllä. Lämmitin toimitetaan ilman termostaattia. Ohjataan päälle/pois ulkoisella ohjauslaitteella esim. kontaktori, puolijohde-rele tai huonetermostaatti. Lämmitin on roiskevedenpitävä IP 24, kaksoiseristetty ja se toimitetaan kytkentärasialla. Kiinteään asennukseen.

NOBÖ -tuote

Tutustu NOBÖ-sarjaan