NOBÖ - Lämmitin Nobö Top - NTL4L 10 1kW IP24 40x143CM

Glen Dimplex Nordic As
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

1425 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot425 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot525 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot625 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot925 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1025 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1125 mm

Lämpöteho:

1000 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot750 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot800 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1250 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1500 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2000 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Puhaltimella - ei

  • Tehokytkin - elektroninen

  • Leveys - 1425 mm

  • Korkeus - 400 mm

  • Syvyys - 90 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

8 054 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7030690105443

Sähkönumero

8130480

Toimittajan tuotenumero

82440710

Tukkuerä

1

Puhaltimella:

ei

Tehokytkin:

elektroninen

Leveys:

1425 mm

Korkeus:

400 mm

Syvyys:

90 mm

Väri:

valkoinen

Kytkentäsentojen määrä:

2

Ohjelmoitava:

kyllä

Ajastimella:

ei

Lämpötilan säätöerotus:

0.5 °C

Malli / Tyyppi:

matala (30-50 cm)

Etuosan materiaal:

teräs

Kotelointiluokka (IP):

IP24

Lämpöteho:

1000 W

Ritilän malli:

perforoitu

Lämpöelementin materiaali:

alumiini

Poistoilma:

yläpuolella

Syöttöjännite:

207...253 V

Käyttöjännitteen taajuus:

50...50 Hz

Sähköinen liitäntä:

liitäntäjohto pistokkeella

Säätöpaneelin paikka:

yläpuolella

Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Lämpötilan säätö:

5...30 °C

Paino:

9.266 kg

Jäätymissuoja:

ei

Suojausluokka:

II

Digitaalinäyttö:

ei

Ylikuumenemissuoja:

kyllä

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:

kyllä

Kulutuksenilmaisu:

ei

Itsesäätyvä:

ei

Avoimen ikkunan tunnistus:

ei

Kiskoasennus:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire):

ei ole

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Matalapintalämpö lastenhuonelämmitin, kork. 40cm. 1000W. Pintalämpötila max. 60oC, IP24, 230-240V, kaksoiseristetty. Väri RAL9016. Ilman ulostulo lämmittimen yläosasta, pistotulppa- sekä kytkentärasialiitäntä. Lisäksi valitaan NCU-ohjausyksikkö.

Matala pintalämpötila — maksimi 600C. Puhdaslinjainen virtauslämmitin sileällä neutraalilla etulevyllä sekä lämpimän ilman ulostuloritilä suunnattu ylöspäin. Hyväksytty lastenhuonelämmittimeksi. Lämmittimessä on erittäin tarkka sisäänrakennettu elektroninen termostaatti. NCU-ohjausyksikkö tilataan erikseen (ks. takasivulta). Lämmitin on roiskevedenpitävä IP 24, kaksoiseristetty ja se toimitetaan sekä pistotulppaliitännällä että kytkentärasialla.

NOBÖ -tuote

Tutustu NOBÖ-sarjaan